Rolbandmaat Powerlock 3 m

Artikelnummer: 462360 3
(4,45 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
640 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 12,7 mm
Behuizing lengte 57 mm
Behuizing breedte 22 mm
Behuizing hoogte 60 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462360 3
EAN/GTIN 3253561332180
Nummer fabrikant 1-33-218

Omschrijving

Uitvoering:

Bandmaat met slagvaste verchroomde metalen behuizing. Extra sterke band met schaal aan boven- en onderkant. Met vastzetfunctie en automatische terugloop. Band volledig bekleed met beschermlaag voor hoge slijtvastheid. inclusief riemclip.