Ruletă Powerlock, Lungimea benzii: 3m

Cod articol.: 462360 3
Preț per 1 buc. (4,54 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,80 € /buc.
  • 34,00 € /buc.
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
partea descrisă, Gri argintiu Gehäuse
Serie Powerlock
Denumirea producătorului Rollbandmaß Powerlock
Culoarea galben; gri
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 12,7 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 57 mm
Lățime carcasă/cadru 22 mm
Înălțime carcasă/cadru 60 mm
Culoare carcasă/cadru gri
Material Oţel; plastic
Cu fereastra de vizualizare nu
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462360 3
EAN / GTIN 3253561332180
Număr producător 1-33-218
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă cu carcasă metalică cromată rezistentă la lovituri. Bandă extrem de solidă cu scală pe partea superioară și pe cea inferioară. Cu funcţie de blocare şi cu retragere automată. Bandă acoperită integral cu strat de protecţie pentru o rezistenţă ridicată la abraziune. Inclusiv clemă pentru prindere la curea.