{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá |
Stříbrná šedá
|
|
| Popsaná část, Stříbrná šedá |
Gehäuse
|
|
| Řada |
Powerlock
|
|
| Označení výrobce |
Rollbandmaß Powerlock
|
|
| Barva |
Žlutá; Šedá
|
|
| Stupnice |
milimetr
|
|
| Jednotka rozsahu měření |
Metr
|
|
| Rozsah měření min. |
0 m
|
|
| Rozsah měření max. |
3 m
|
|
| Šířka pásu |
12,7 mm
|
|
| Barva pásu |
Žlutá
|
|
| Typ rozměru pásu |
Svinovací metr
|
|
| Materiál |
ocel; plast
|
|
| Celková délka |
57 mm
|
|
| Celková šířka |
22 mm
|
|
| Celková výška |
60 mm
|
|
| S okénkem pro prohlížení |
ne
|
|
| Automatický zpětný chod pásu |
ano
|
|
| Zarážka/aretace pásu |
ano
|
|
| Se sponou na opasek |
ano
|
|
| Třída přesnosti |
EG 2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
Pásmo
|
| Katalogové číslo | 462360 3 | |
| EAN / GTIN | 3253561332180 | |
| Číslo výrobce | 1-33-218 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |