Mérőszalag Powerlock, Szalaghossz: 3m

Cikkszám: 462360 3
Ár / 1 Darab (4,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 34,00 € /(db)
  • 56,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
961 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalagszélesség 12,7 mm
Ház hossza 57 mm
Ház szélessége 22 mm
Ház magassága 60 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462360 3
EAN / GTIN 3253561332180
Gyártó száma 1-33-218
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Kivitel:

Mérőszalag ütésálló, krómozott fém házzal. Extra erős szalag a felső és alsó szélén skálával. Rögzítés funkcióval és automatikus visszahúzással. A szalag teljesen védőréteggel bevonva a nagy kopásállóság érdekében. Övcsipesz.