Tračni meter Powerlock, Dolžina traku: 3m

Št. art.: 462360 3
Cena na 1 kos (4,25 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
993 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Širina traku 12,7 mm
Dolžina ohišja 57 mm
Širina ohišja 22 mm
Višina ohišja 60 mm
Vrsta izdelka Žepni merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462360 3
EAN/GTIN 3253561332180
Številka proizvajalca 1-33-218
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Merilni trak s kromiranim kovinskim ohišjem, odpornim na udarce. Izredno močan trak s skalo na zgornjem in spodnjem robu. S pritrdilno funkcijo in samodejnim navijanjem traku. Trak v celoti prevlečen z zaščitnim slojem za veliko odpornost proti obrabi. Vklj. s sponko za pas.