Mètre-ruban Powerlock, Longueur ruban: 3m

Réf.: 462360 3
Prix par 1 unité (4,73 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 50,80 € /pcs.
  • 34,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
571 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Pièce décrite, Gris argenté Gehäuse
Série Powerlock
Référence fabricant Rollbandmaß Powerlock
Couleur Jaune; gris
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 3 m
Largeur du ruban 12,7 mm
Couleur du ruban Jaune
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 57 mm
Largeur boîtier/cadre 22 mm
Hauteur boîtier/cadre 60 mm
Couleur boîtier/cadre gris
Matériau Acier.; plastique
Avec regard non
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462360 3
EAN / GTIN 3253561332180
Réf. fabricant 1-33-218
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Mètre-ruban avec boîtier métallique chromé antichocs. Ruban très résistant avec graduation sur les bords supérieur et inférieur. Avec fonction de blocage et retour automatique. Ruban entièrement revêtu d'une couche protectrice pour une résistance à l'abrasion élevée. Avec clip ceinture.