Miara zwijana, długość: 2m

Nr art.: 461900 2
Cena za 1 Sztuka (PLN 29,59 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 63,49 PLN /szt.
  • 273,26 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
813 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
Długość linki 2 m
szerokość taśmy 13 mm
szerokość korpusu 62 mm
szerokość obudowy 26 mm
wysokość obudowy 59 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Numer producenta 461900 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowa miara zwijana z obudową z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i z automatycznym cofaniem taśmy.
Dla zapewnienia dobrej przyczepności powierzchnie kontaktowe i przycisk stop są powleczone powłoką Haptoprene z dwóch rodzajów materiału.
Teflonowe łożyska ślizgowe zapewniają mały współczynnik tarcia i niezwykle małe opory ruchu.
Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy pochłania energię odrzutu i chroni przegub ręki.
Nakładany profil aluminiowy na spodzie zapewnia dokładne ustawienie.
Specjalny lakier bezbarwny skutecznie chroni taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetlenia.
podziałka mm