Mérőszalag, Hossz: 2m

Cikkszám: 461900 2
Ár / 1 Darab (5,85 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 13,10 € /(db)
  • 56,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 023 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 62 mm
Ház szélessége 26 mm
Ház magassága 59 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Gyártó száma 461900 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással.
A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb 2K Haptoprene bevonattal rendelkeznek.
A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak.
A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót.
Az alsó részen elhelyezett alumínium profil precíz stabilitást biztosít.
A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.
mm osztás