{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färgnyans, blå | Nattblå; Nočná modrá | |
| Färgnyans, orange | Ren orange; Čistá oranžová | |
| Beskriven del | Gehäuse; Gürtelclip | |
| Färg | blå; modrá; orange; oranžová | |
| Skalning | milimeter | |
| Gradering | 1 mm | |
| Mätområde, enhet | Meter; Meter; meter; milimeter; milimeter | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 2 000 mm | |
| Mätområde min. | 0 m | |
| Mätområde max. | 2 m | |
| Bandbredd | 13 mm | |
| Bandfärg | silver | |
| Typ av måttband | rullmåttband | |
| Längd, kåpa/ram | 62 mm | |
| Bredd, kåpa/ram | 26 mm | |
| Höjd, kåpa/ram | 59 mm | |
| Färg, kåpa//ram | blå | |
| Material | Teflon; glasfiberarmerad polyamid | |
| Total längd | 62 mm | |
| Total bredd | 26 mm | |
| Totalhöjd | 59 mm | |
| Ingen rekyl | yes | |
| Med inspektionslucka | no | |
| Automatisk bandretur | yes | |
| Bandstopp/-spärr | yes | |
| Med bältesklämma | yes | |
| Noggrannhetsklass | EG 2 | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Kalibrerbar | yes | |
| Produktslag | måttband |
| Artikkelkode | 461900 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197949257 | |
| Manufacturer number | 461900 2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |