Fita métrica, Comprimento: 2m

N.º do artigo: 461900 2
Preço por 1 Peça (6,64 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 15,33 € /pçs.
  • 65,99 € /pçs.
sob pedido
Em stock
391 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento (m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, Azul noche
Cor, Naranja puro
Peça descrita Gehäuse; Gürtelclip
Cor azul; naranja
Escala milímetro
Divisão 1 mm
Unidade da faixa de medição metro
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 2 000 mm
Faixa de medição mín. 0 m
Faixa de medição máx. 2 m
Largura da fita 13 mm
Cor da fita prateado
Tipo de fita métrica fita métrica
Comprimento da caixa/estrutura 62 mm
Largura da caixa/estrutura 26 mm
Altura da caixa/estrutura 59 mm
Cor da caixa/estrutura azul
Material Teflon; poliamida reforçada com fibra de vidro
Comprimento total 62 mm
Largura total 26 mm
Altura total 59 mm
Sem recuos sim
Com janela de visualização não
Retração automática da fita sim
Paragem/bloqueio da fita sim
Com clipe de cinto sim
Classe de precisão EG 2
Índice peça individual
Calibrável sim
Tipo de produto fita métrica

Identificação e classificação

Número do artigo 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Número do fabricante 461900 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Uma fita métrica de qualidade especialmente elevada, com uma caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro e retração automática da fita.
Para uma preensão perfeita, as superfícies de contacto estão revestidas com Haptoprene® bicomponente.
Apoios deslizantes com teflon garantem um deslizamento suave e um andamento extraordinariamente fácil.
Amortecedor inovador de uma borracha especial absorve a energia de ressalto e protege o pulso.
Perfil de alumínio integrado na face inferior, para um apoio preciso.
Um verniz translúcido especial protege eficazmente a fita contra o desgaste. O tratamento antirreflexo adicional garante uma visibilidade clara em todas as condições de luminosidade.
Graduação em mm