Zvinovací meter, Dĺžka: 2

Č. pol.: 461900 2
Cena za 1 ks (5,96 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 13,10 € PU (ks)
  • 56,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
959 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 2 m
Šírka pásu 13 mm
Puzdro Dĺžka 62 mm
Puzdro Šírka 26 mm
Výška puzdra 59 mm
Druh produktu Vreckový zvinovací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Číslo výrobcu 461900 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahký a praktický zvinovací meter s krytom z polyamidu zosilneného sklenenými vláknami a automatickým prevíjaním.
Na dokonalé uchopenie sú kontaktné plochy a zastavovacie tlačidlo potiahnuté 2-zložkovým materiálom Haptoprene .
Klzné ložiská s teflónom zaisťujú hladké kĺzanie a výnimočne hladký chod.
Inovatívny tlmič vyrobený zo špeciálnej gumy absorbuje energiu spätného rázu a chráni zápästie.
Vložený hliníkový profilna spodnej strane na presnú stabilitu polohy.
Špeciálny číry náter účinne chráni pásmo pred opotrebovaním. Dodatočná antireflexná vrstva zaisťuje jasný výhľad za všetkých svetelných podmienok.
Delenie mm