Sprężynowe cyrkle wewnętrzne, długość L: 150mm

Nr art.: 457110 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość ramienia 7 mm
Głębokość ramienia 7 mm
Rozwarcie 120 mm
Powierzchnia hartowana
Min. zakres pomiaru/zaznaczania 18 mm
Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 120 mm
Wkręt ustalający tak
Ze skalą nie
Rodzaj produktu Cyrkle
Długość całkowita 150 mm
Materiał stal stopowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 457110 150
EAN / GTIN 4045197883131
Numer producenta 457110 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, stabilne ramiona, wykonane ze stali narzędziowej. Ostrza i powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Przelotowa śruba z nakrętką regulacyjną umożliwia szybkie i dokładne ustawianie. Sprężyna pierścieniowa zawsze zapewnia stałe napięcie sprężyny.
Ze stałymi ostrzami.