{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ramienia | 8 mm | |
| Głębokość ramienia | 8 mm | |
| Rozwarcie | 240 mm | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Min. zakres pomiaru/zaznaczania | 26 mm | |
| Maks. zakres pomiaru/zaznaczania | 240 mm | |
| Wkręt ustalający | tak | |
| Ze skalą | nie | |
| Rodzaj produktu | Cyrkle | |
| Długość całkowita | 290 mm | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 457110 290 | |
| EAN / GTIN | 4045197883148 | |
| Numer producenta | 457110 290 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |