Fjeder-hulpasser, Længde L: 150mm

Art.-nr.: 457110 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde, ben 7 mm
Dybde, ben 7 mm
Åbningsvidde 120 mm
Overflade hærdet
Måleområde/ridseområde min. 18 mm
Måleområde/ridseområde maks. 120 mm
Låseskrue ja
Med skala nej
Produkttype cirkelslag
Længde i alt 150 mm
Materiale specialstål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 457110 150
EAN/GTIN 4045197883131
Producentnummer 457110 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig form med lange vinkelben, af værktøjsstål. Spidser og måleflader er slebne og hærdede. Gennemgående spindel med justeringsmøtrik til lyn- og finindstilling. Konstant fjederspænding takket være ringfjeder.
Med faste måleflader.