Compás para interiores, Longitud L: 150mm

Número de artículo: 457110 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho del brazo 7 mm
Profundidad del brazo 7 mm
Anchura de abertura 120 mm
Superficie material endurecido
Capacidad de medición / capacidad de trazado mín. 18 mm
Capacidad de medición / capacidad de trazado máx. 120 mm
Tornillo de sujeción
Con escala no
Tipo de producto Compás
Longitud total 150 mm
Material acero fino
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 457110 150
EAN / GTIN 4045197883131
Número del fabricante 457110 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados largos, de acero de herramientas. Puntas o superficies de medición rectificadas y templadas. Husillo continuo con tuerca de ajuste para un ajuste rápido y preciso. Tensión de resorte siempre constante gracias al resorte anular.
Con superficies de medición fijas.