Feder-Lochzirkel, Länge L: 150mm

Artikel-Nr.: 457110 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schenkel 7 mm
Tiefe Schenkel 7 mm
Öffnungsweite 120 mm
Oberfläche gehärtet
Messbereich / Anreißbereich min. 18 mm
Messbereich / Anreißbereich max. 120 mm
Feststellschraube ja
mit Skala nein
Produktart Zirkel
Länge gesamt 150 mm
Material Edelstahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 457110 150
EAN / GTIN 4045197883131
Herstellernummer 457110 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung.
Mit festen Messflächen.