{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza braccio | 7 mm | |
| Profondità braccio | 7 mm | |
| Apertura | 120 mm | |
| Superficie | es. temprata | |
| Campo di misura / campo di tracciatura min. | 18 mm | |
| Campo di misura / campo di tracciatura max. | 120 mm | |
| Vite di bloccaggio | si | |
| Con scala | no | |
| Tipo di prodotto | Compasso | |
| Lunghezza complessiva | 150 mm | |
| Materiale | acciaio legato | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 457110 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197883131 | |
| Codice del produttore | 457110 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |