• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Compas d'intérieur à ressort, Longueur L: 150mm

Réf.: 457110 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur branches 7 mm
Profondeur branches 7 mm
Ouverture 120 mm
Surface trempage
Plage de mesure / longueur de traçage min. 18 mm
Plage de mesure / longueur de traçage max. 120 mm
Vis de blocage oui
Avec vernier non
Type de produit compas
Longueur totale 150 mm
Matériau acier inoxydable
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 457110 150
EAN / GTIN 4045197883131
Réf. fabricant 457110 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Verge d’une seule pièce avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Pointes fixes.