Klucz do przewodów wtryskowych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 19 mm

Nr art.: 4550-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4550-2
EAN / GTIN 4000896021734
Numer producenta 4550-2
Numer L L60140 901
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Przewody wtryskowe
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 403 ∙ LA ∙ ∙ 407H,
    oraz do rurki prowadzącej miarki oleju M 314
  • Wersja długa
  • Napęd z kwadratowym otworem wewnętrznym 12,5 = 1⁄2″
  • Otwarta nasadka z podwójnym sześciokątem do przewodów wtryskowych
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Zewnętrzny profil z podwójnym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 19 mm
  • Wymiary / Długość: 119 mm
  • Waga netto (kg): 0,15 kg
  • Do obsługi ręcznej