Chiave per condotti di iniezione ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 19 ∙ 119 mm

Codice art.: 4550-2
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
Codice articolo 4550-2
EAN / GTIN 4000896021734
Codice del produttore 4550-2
Numero-L L60140 901
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Condutture di iniezione
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    nonché per tubo di guida dell’asta livello olio M 314
  • Esecuzione lunga
  • Attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2″
  • Inserto chiave a bussola a doppio esagono aperto per condotti di iniezione
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 119 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg
  • Per utilizzo manuale