Cheie pentru linia de injecție

Cod articol.: 4550-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4550-2
EAN / GTIN 4000896021734
Număr producător 4550-2
L-Număr L60140 901
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Conducte injectoare
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    precum și tubul de ghidare al jojei M 314
  • Variantă constructivă lungă
  • Pătrat interior Antrenare 12,5 = 1⁄2″
  • Cap cheie tubulară dublu-hexagonal deschis pentru conducte de injecție
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 119 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg
  • Pentru acționare manuală