Llave para la tubería de inyección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 19 ∙ 119 mm

Número de artículo: 4550-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4550-2
EAN / GTIN 4000896021734
Número del fabricante 4550-2
Número L L60140 901
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Tubos de inyección
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    así como para el tubo de guía de la varilla de nivel de aceite M 314
  • Modelo largo
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 1⁄2″
  • Llave de vaso de hexagonal doble abierta para conductos de inyección
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 119 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Para el accionamiento con la mano