Inspuitleindingsleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 19 ∙ 119 mm

Artikelnummer: 4550-2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550-2
EAN/GTIN 4000896021734
Nummer fabrikant 4550-2
L-nummer L60140 901

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Injectieleidingen
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    en voor geleidingsbuis oliepeilstok M 314
  • Lange uitvoering
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12
  • Open twaalfkant dopsleutel voor injectieleidingen
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 119 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening