Ključ za vbrizgalno cev

Št. art.: 4550-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4550-2
EAN/GTIN 4000896021734
Številka proizvajalca 4550-2
L-število L60140 901
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Linije vbrizgavanja
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407 h,
    kot tudi za merilno palico za olje vodilne tube M 314
  • Dolga zasnova
  • Notranji kvadratni pogon 12,5 =1/2
  • Odprite dvojno šestrobo vtičnico za vbrizgalne cevi
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 19 mm
  • Dimenzije / dolžina: 119 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg
  • Za ročno upravljanje