Clé pour la conduite d'injection ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 19 ∙ 119 mm

Réf.: 4550-2
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
Référence article 4550-2
EAN / GTIN 4000896021734
Réf. fabricant 4550-2
Article hors catalogue L60140 901
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Conduites d'injection
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    ainsi que le tube principal de la jauge d'huile M 314
  • Exécution longue
  • Carré intérieur Entraînement 12,5 = 12
  • Douille à 12 pans ouverte pour conduites d'injection
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 19 mm
  • Dimensions / longueur : 119 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Utilisation manuelle