DIN 6499 ER Uchwyt do gwintowania z powierzchnią mocującą

Nr art.: 4545020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4545020
EAN / GTIN 7291075133349
Numer producenta 4545020
Numer L L24120 2106

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 34 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER20, długość wspornika (LPR): 79,3 mm, rozmiar trzpienia (SS): 20

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 34 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 13 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 1 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER20
  • Długość wspornika (LPR) 79,3 mm
  • Długość trzonka (LS) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 20