GTI ER20 ST20X80 DIN 6499 ER závitořezné sklíčidlo s upínací plochou

Artiklové číslo: 4545020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4545020
EAN / GTIN 7291075133349
Číslo výrobce 4545020
L-číslo L24120 2106

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 34 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka límce (LPR) 79,3 mm, velikost hřídele (SS) 20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 79.3 mm
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 20