GTI ER20 ST20X80 Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suprafață de prindere

Cod articol.: 4545020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4545020
EAN / GTIN 7291075133349
Număr producător 4545020
L-Număr L24120 2106

Descriere

Descriere:

Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suprafață de prindere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 34 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Lungime exterioară (LPR): 79.3 mm
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 20