GTI ER20 ST20X80 Portamachos DIN 6499 ER con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4545020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4545020
EAN / GTIN 7291075133349
Número del fabricante 4545020
Número L L24120 2106

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Connection Size (CSI) ER20, Voladizo (LPR) 79.3 mm, Shank Size (SS) 20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Voladizo (LPR) 79.3 mm
  • Longitud del mango (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 20