GTI ER20 ST20X80 Patronos befogók

Cikkszám: 4545020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4545020
EAN / GTIN 7291075133349
Gyártó száma 4545020
L-szám L24120 2106

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 34 mm, interfész méret (CSI) ER20, perem hossza (LPR) 79,3 mm, tengelyméret (SS) 20

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 79,3 mm
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Szárméret (SS) 20