{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Marameter | |
| Display | analog | |
| Skalainddelingsværdi | 0,005 mm | |
| Drejelig skive | ja | |
| Justerbare tolerancemærker | ja | |
| Målekraft min. | 0,8 N | |
| Målekraft maks. | 1,2 N | |
| Gentagelsesnøjagtighed | 0,005 mm | |
| Fejlgrænse | 0,015 mm | |
| Produkttype | udvendigt måleur | |
| Diameter, følekugle | 1,5 mm | |
| Materiale, sporkugle | hårdmetal | |
| Måledybde, maks. L | 35 mm | |
| Længde, målekontakt, øverst | 19,1 mm | |
| Længde, målekontakt nederst | 18,6 mm | |
| Med måleur | ja |
| Artikelnummer | 4495550 | |
| EAN/GTIN | 4059192022051 | |
| Producentnummer | 4495550 | |
| L-nummer | L40100 1641 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |