838 TA Palpador de exteriores 0–10 mm, graduación 0,005 mm, profundidad de medición 35 mm

Número de artículo: 4495550
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Marameter
Indicación Analógico/a
Valor de división de la escala 0,005 mm
Esfera numérica giratoria sí
Marcas de tolerancia ajustables sí
Fuerza de medición mín. 0,8 N
Fuerza de medición máx. 1,2 N
Precisión de repetición 0,005 mm
Margen de error 0,015 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Diámetro de la bola palpadora 1,5 mm
Material esfera palpadora Metal duro
Profundidad de medición máx. L 35 mm
Longitud del contacto de medición superior 19,1 mm
Longitud del contacto de medición inferior 18,6 mm
Con reloj comparador sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495550
EAN / GTIN 4059192022051
Número del fabricante 4495550
Número L L40100 1641
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto
  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles

Descripción:

Calibre externo Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 10
  • Intervalo de escala_mm: 0,005 mm
  • Profundidad de medición mm: 35
Alcance de suministro: Informe de prueba

Característica:

  • Aplicación: Para medir espesores y grosores de pared Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda externa
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TA
  • Fuerza de medición (texto): 0.8 - 1.2
  • Rango de medición: 0 - 10 mm
  • Dimensión L: 35 mm
  • Profundidad de medición en mm: 35 mm
  • Dimensión Hb: 19.1 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 19.1 mm
  • Medida Hf: 18.6 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 18.6 mm
  • Dimensión D: 1.5 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.015 mm
  • Graduación_mm: 0.005
  • Repetibilidad mm: 0.005 mm