838 TA externe sonde 0-10 mm Skw 0,005 mm meetdiepte 35 mm

Artikelnummer: 4495550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sneltaster voor buiten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4495550
EAN/GTIN 4059192022051
Nummer fabrikant 4495550
L-nummer L40100 1641

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetinstrument
  • Gemakkelijk herkenbare tolerantiemarkeringen

Omschrijving:

Externe schuifmaat Marameter 838 TA Meetbereik: 0 - 10
  • Schaalinterval_mm: 0,005 mm
  • Maatdiepte mm: 35
Omvang levering: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van diktes en wanddiktes Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Uitwendige taster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TA
  • Meetkracht (tekst): 0.8 - 1.2
  • Meetbereik: 0 - 10 mm
  • Afmeting L: 35 mm
  • Meetdiepte mm: 35 mm
  • Afmeting Hb: 19.1 mm
  • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 19.1 mm
  • Afmeting Hf: 18.6 mm
  • Meetcontactlengte (vast) mm: 18.6 mm
  • Afmeting D: 1.5 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 1.5 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.015 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.005
  • Herhaalbaarheid mm: 0.005 mm