838 TA Palpeur extérieur 0-10mm, résolution 0,005mm

Réf.: 4495550
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Marameter
Affichage mode analogique
Valeur de graduation 0,005 mm
Cadran pivotant oui
Index de tolérance réglables oui
Force de mesure min. 0,8 N
Force de mesure max. 1,2 N
Répétabilité 0,005 mm
Erreur admissible 0,015 mm
Type de produit contrôleurs d’épaisseur
Diamètre bille 1,5 mm
Matériau bille de palpage carbure
Profondeur de mesure max. L 35 mm
Longueur contact de mesure supérieur 19,1 mm
Longueur contact de mesure inférieur 18,6 mm
Avec comparateur oui

Identification et classification

Référence article 4495550
EAN / GTIN 4059192022051
Réf. fabricant 4495550
Article hors catalogue L40100 1641
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Contacts de mesure en métal dur
  • Jauge absolue
  • Marques de tolérance bien visibles

Description:

Palpeur extérieur Marameter 838 TA Plage de mesure : 0 - 10
  • Plage de graduation_mm : 0.005 mm
  • Profondeur de mesure mm : 35
Livraison: Procès-verbal de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'épaisseurs et de parois Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur extérieur
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TA
  • Force de mesure (texte): 0.8 - 1.2
  • Plage de mesure: 0 - 10 mm
  • Dimension L: 35 mm
  • Profondeur de mesure mm: 35 mm
  • Dimension Hb: 19.1 mm
  • Longueur du contact de mesure (mobile) mm: 19.1 mm
  • Dimension Hf: 18.6 mm
  • Longueur du contact de mesure (fixe) mm: 18.6 mm
  • Dimension D: 1.5 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 1.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.015 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.005
  • Précision de répétition mm: 0.005 mm