844 em Dziobek pomiarowy do urządzenia regulacyjnego do modelu 844 N

Nr art.: 4470095
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Szczęki pomiarowe
Długość całkowita 60 mm
Szerokość 9,5 mm
Wysokość 9 mm
Min. zakres pomiarowy 18 mm
Maks. zakres pomiarowy 800 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Numer producenta 4470095
Numer L L40100 414
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 844 em – czubek pomiarowy (60 x 9,5 x 9 mm), do zakresu pomiarowego od 18 do 800 mm (dla 844 N)

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Szczęki pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: Marameter
  • Nazwa grupy produktów: Przyrządy pomiarowe z wyświetlaczem
  • Rodzaj produktu: 844 em