{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Merilni kljun | |
| Celotna dolžina | 60 mm | |
| Širina | 9,5 mm | |
| Višina | 9 mm | |
| Merilno območje min. | 18 mm | |
| Merilno območje maks. | 800 mm |
| Številka izdelka | 4470095 | |
| EAN/GTIN | 4059192018016 | |
| Številka proizvajalca | 4470095 | |
| L-število | L40100 414 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |