844 em Boca de medición para dispositivo de ajuste para 844 N

Número de artículo: 4470095
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Pico de medición
Longitud total 60 mm
Anchura 9,5 mm
Altura 9 mm
Capacidad de medición mín. 18 mm
Capacidad de medición máx. 800 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Número del fabricante 4470095
Número L L40100 414
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • Pico de medición 844 em (60 x 9,5 x 9 mm), Para campo de medición a partir de 18 - 800 mm (para 844 N)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Pico de medición
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 844 em