844 Em Bec de mesure pour 844N/NH cap. 18-800mm

Réf.: 4470095
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Becs de mesure
Longueur totale 60 mm
Largeur 9,5 mm
Hauteur 9 mm
Plage de mesure min 18 mm
Plage de mesure max. 800 mm

Identification et classification

Référence article 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Réf. fabricant 4470095
Article hors catalogue L40100 414
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • 844 em Bec de mesure (60 x 9.5 x 9 mm), Pour plage de mesure début 18 - 800 mm (pour 844 N)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Bec de mesure
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 844 em