844 em ganascia di misurazione per dispositivo di regolazione. f.844 N.

Codice art.: 4470095
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
Tipo di prodotto Becco di misura
Lunghezza complessiva 60 mm
Larghezza 9,5 mm
Altezza 9 mm
Campo di misura min. 18 mm
Campo di misura max. 800 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Codice del produttore 4470095
Numero-L L40100 414
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

  • Becco di misura 844 em (60 x 9,5 x 9 mm), Per campo di misura a partire da 18 - 800 mm (per 844 N)

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Becco di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 844 em