• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

844 em Měřicí zobáček pro seřizovací zařízení pro 844 N

Artiklové číslo: 4470095

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Měřicí čelist
Celková délka 60 mm
Šířka 9,5 mm
Výška 9 mm
Rozsah měření min. 18 mm
Rozsah měření max. 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Číslo výrobce 4470095
L-číslo L40100 414
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Měřicí zobáček 844 em (60 x 9,5 x 9 mm), Pro rozsah měření od 18 do 800 mm (pro 844 N)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Měřicí zobáček
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 844 em