Wysokościomierz cyfrowy TESA-µHITE, pomiarowy: 100mm

Nr art.: 445441 100
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 716,64 PLN /szt.
  • 1 860,12 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania
0 mm
maks. zakres stosowania
160 mm
Seria
µ-HITE
Oznaczenie producenta
TESA-µHITE
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Odczyt
0,001 mm
Odczyt
0,0001 cale
Złącze
TESA Link Connector TLC; Złącze USB
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego
1 µm
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego
0,5 µm
Nacisk pomiarowy
1 N
Wartości odczytu
0 mm; 0,001 mm
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak
Rodzaj produktu
wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
100 mm
Jednostka odczytu
milimetr; cal
Technika pomiarowa
cyfrowy
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego
1 µm
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego
2 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych
Napęd silnikowy
szerokość kolumny pomiarowej
50 mm
głębokość kolumny pomiarowej
300 mm
Długość stojaka
300 mm
Szerokość podstawy
200 mm
Wysokość podstawy
50 mm
Protokół kontrolny
tak
Właściwości
Funkcja HOLD; Funkcja preset; System Absolut; Wskazanie tolerancji
Norma
norma zakładowa
Masa
20,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Numer producenta 00730503

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, bardzo precyzyjne, proste w obsłudze urządzenie do pomiaru długości ze statywem pomiarowym do różnych pomiarów w układzie współrzędnych 1D lub 2D. Do pomiarów długości formy zewnętrznych, wewnętrznych, wysokości, głębokości, stopni i odstępów na elementach geometrycznych o powierzchniach płaskich, równoległych do płaszczyzny lub cylindrycznych. Automatyczne rejestracja punktów powrotu przy otworach i wałach. Zależnie od wybranego rozkładu pomiarowego może ustalić odchylenia od prostoliniowości, równości i równoległości, okrągłości i płaskości. Stała siła pomiarowa do wyboru przez uderzenie motoryczne. Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. Silnikowa głowica pomiarowa umożliwia szybki pomiar.

Hybrydowy panel obsługowy
  • podświetlona klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami
  • komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego
  • przyjazne dla użytkownika zastosowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.


Oprogramowanie / funkcje pomiarowe
  • liczne możliwości pomiarowe takie jak równoległość, pomiary kątowe, proste pomiary 2D itd.
  • zintegrowany kalkulator
  • automatyczne obliczenie wyników pomiarowych przy powtarzaniu programu dzięki deponowanym opcjom
  • możliwość podania tolerancji właściwych dla klienta. Automatycznie podstawiane są do oprogramowania tolerancje ISO. Bezpośrednie i przejrzyste informacje dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do pomiaru małych przedmiotów w pobliżu stanowiska produkcyjnego.

W dostawie:

Statyw pomiarowy TESA z płytą granitową, przetwornik wartości pomiarowych TESA-µHITE, hybrydowy panel obsługi, przewód połączeniowy, osiowy uchwyt trzpieni pomiarowych, trzpień pomiarowy z kulką ⌀ 3 mm, trzpień pomiarowy przesuwny pomiarowo z kulką ⌀ 5 mm, element porównawczy, zasilacz, przewód zasilający. Świadectwo kalibracji.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty