Zestawy trzpieni pomiarowych, zawartość (części): 6

Nr art.: 445400 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (części) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 6
Rodzaj produktu Trzpień pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Numer producenta 4429018
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Pasuje do:

Cyfrowe wysokościomierze GARANT HG1 nr 445355, Digimar 817 CLT nr 445375 oraz Digimar 816 CLT nr 445325.

Zawartość:

Uchwyty trzpieni pomiarowych do kulkowych końcówek pomiarowych z chwytem 6 mm: nr 445410 rozm. T6/100
Płytka z HM ⌀ 15 mm: nr 445412 rozm. 15
Walcowa powierzchnia pomiarowa ⌀ 10 mm: nr 445413 rozm. 10
Stożek z HM ⌀ 30 mm: nr 445414 rozm. 30
Trzpień pomiarowy do pomiaru głębokości z uchwytem (TMT120): nr 445415 rozm. 120
Uchwyt M2 z trzpieniem pomiarowym: nr 445416 rozm. 2

W dostawie:

Z pojemnikiem z tworzywa sztucznego.