{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 31,2 mm | |
| Typ czujnika | Czujnik cylindryczny | |
| Średnica cylindra | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Długość całkowita L1 | 31,2 mm | |
| gwint przyłącza | M6 | |
| Średnica trzonka Ds | 6 mm | |
| Materiał | stal; z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 445413 10 | |
| EAN / GTIN | 4059192017279 | |
| Numer producenta | 4429227 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |