{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Wysięg | 2,8 mm | |
| Średnica kulki | 15 mm | |
| Średnica uchwytu | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkładki pomiarowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 445412 15 | |
| EAN / GTIN | 4059192017262 | |
| Numer producenta | 4429226 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |