Rozwiertaki jednoostrzowe do otworów przelotowych

Nr art.: 4445253
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Maks. średnica skrawania 1 stopień 15 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych i otworów ślepych
Z elementami prowadzącymi nie
Materiał skrawający VHM
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu rozwiertaki cylindryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445253
EAN / GTIN 7291075222609
Numer producenta 4445253
Numer L L24220 80

Opis

Opis:

  • Rozwiertaki z wymiennymi krawędziami tnącymi, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 15 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 3,0, długość całkowita (OAL): 135 mm, długość efektywna (LU): 85 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica ostrza (DC) 15 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 17 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 3.0
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Długość użytkowa (LU) 85 mm