{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe, max. | 15 mm | |
| Reibwerkzeugart | für Durchgangs- und Sackloch | |
| mit Führungselementen | nein | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Zylinderreibahle |
| Artikelnummer | 4445253 | |
| EAN / GTIN | 7291075222609 | |
| Herstellernummer | 4445253 | |
| L-Nummer | L24220 80 |