• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

RM-SET15.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: 4445253
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr břitu 1. stupeň, max. 15 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro závity průchozích nebo slepých otvorů
S vodicími prvky ne
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu válcový výstružník

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445253
EAN / GTIN 7291075222609
Codice del produttore 4445253
Numero-L L24220 80

Descrizione

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm