{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Diamètre des dents 1er niveau, max. | 15 mm | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants et borgnes | |
| Avec éléments de guidage | non | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques |
| Référence article | 4445253 | |
| EAN / GTIN | 7291075222609 | |
| Réf. fabricant | 4445253 | |
| Article hors catalogue | L24220 80 |