{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diámetro del filo 1.er escalón, máx. | 15 mm | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujeros pasantes y ciegos | |
| Con elementos de guía | no | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | escariador cilíndrico |
| Número de artículo | 4445253 | |
| EAN / GTIN | 7291075222609 | |
| Número del fabricante | 4445253 | |
| Número L | L24220 80 |