RM-SET15.000H6T-B-C16S Freză cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Cod articol.: 4445253
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametru de tăiere prima etapă, max. 15 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru găuri străpunse şi găuri înfundate
Cu elemente de ghidare nein
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 4445253
EAN / GTIN 7291075222609
Număr producător 4445253
L-Număr L24220 80

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 85 mm